Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U51680.011.0050 Metal Screw Flat #4 1/2 Inch Length, 100PK | AB3XMB 1VU97

APPROVED VENDOR U51680.011.0050 Șurub metalic plat #4 1/2 inch lungime, 100 buc

În stoc
Articol: AB3XMB Model: U51680.011.0050Ref încrucișat: 1VU97 / 155U75

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€6.04 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub pentru tablă
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#1
finalizareaSimplu
Unghiul capului82-80 grade.
Cap Dia.0.212-0.191 "
Inaltimea capului0.067 "(Ref)
Tip capPlat
Lungime1 / 2 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Mărimea#4
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0526
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)7.11
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS7318141030
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51680.011.0050 Șurub metalic plat #4 1/2 inch lungime, 100 buc
€6.04 /ambalaj