Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U51680.013.0150 Șurub metalic plat #6 1 1/2 L, 100BUC | AB3YJT 1WA17

APPROVED VENDOR U51680.013.0150 Șurub metalic plat #6 1 1/2 L, 100PK

În stoc
Element: AB3YJT Model: U51680.013.0150Ref încrucișat: 1WA17 / 155U81
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
€12.37 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub pentru tablă
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#2
finalizareaSimplu
Unghiul capului82-80 grade.
Cap Dia.0.262-0.238 "
Inaltimea capului0.083 "(Ref)
Tip capPlat
Lungime1.5 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Mărimea#6
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2084
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)8.38
Lățimea navei (cm)8.38
Codul HS7318141030
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51680.013.0150 Șurub metalic plat #6 1 1/2 L, 100PK
€12.37 /ambalaj