Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U51680.016.0150 Metal Screw Flat #8 1 1/2 L, 100PK | AB3YKB 1WA25

APPROVED VENDOR U51680.016.0150 Șurub metalic plat #8 1 1/2 L, 100PK

În stoc
Element: AB3YKB Model: U51680.016.0150Ref încrucișat: 1WA25 / 155U88

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€19.28 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub pentru tablă
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#2
finalizareaSimplu
Unghiul capului82-80 grade.
Cap Dia.0.312-0.285 "
Inaltimea capului0.100 "(Ref)
Tip capPlat
Lungime1.5 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Mărimea#8
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3375
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)9.14
Lățimea navei (cm)5.72
Codul HS7318141030
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51680.016.0150 Șurub metalic plat #8 1 1/2 L, 100PK
€19.28 /ambalaj