Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U51680.019.0125 Sheet Screw Flat #10 1 1/4 L, 100PK | AB3YKK 1WA33

APPROVED VENDOR U51680.019.0125 Șurub plat #10 1 1/4 L, 100PK

În stoc
Element: AB3YKK Model: U51680.019.0125Ref încrucișat: 1WA33 / 155U92
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
€25.62 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub pentru tablă
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#2
finalizareaSimplu
Unghiul capului82-80 grade.
Cap Dia.0.362-0.333 "
Inaltimea capului0.116 "(Ref)
Tip capPlat
Lungime1.25 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Mărimea#10
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3474
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)9.53
Lățimea navei (cm)5.72
Codul HS7318141030
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51680.019.0125 Șurub plat #10 1 1/4 L, 100PK
€25.62 /ambalaj