Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U51690.013.0100 Metal Screw Oval #6 1 Inch Length, 100PK | AB3YRR 1WB47

APPROVED VENDOR U51690.013.0100 Șurub metalic oval nr. 6 1 inch lungime, 100 buc.

În stoc
Articol: AB3YRR Model: U51690.013.0100Ref încrucișat: 1WB47 / 155V02
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
€11.40 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub pentru tablă
finalizareaSimplu
Unghiul capului82-80 grade.
Cap Dia.0.262-0.238 "
Inaltimea capului0.128 "(Ref)
Tip capOval
Lungime1"
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Mărimea#6
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.149
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)10.92
Lățimea navei (cm)9.4
Codul HS7318141030
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea șoferuluifinalizareaUnghiul capuluiCap Dia.Inaltimea capuluiLungimeMaterialMărimeaPreț
VINDATOR APROBAT 697243-PG Șurub metalic oval #6 3/4 inch Lungime - Pachet De 100 | AC3WPH 2XA65 697243-PG#2Placat cu zinc82 grade0.262 "0.128 "3 / 4 "Oțel întărit cu carcasă#6€10.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51690.013.0100 Șurub metalic oval nr. 6 1 inch lungime, 100 buc.
€11.40 /ambalaj