Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U51690.016.0075 Șurub metalic oval #8 3/4 inch Lungime, 100PK | AB3YTC 1WB59

APPROVED VENDOR U51690.016.0075 Șurub metalic oval #8 3/4 inch lungime, 100 buc

În stoc
Element: AB3YTC Model: U51690.016.0075Ref încrucișat: 1WB59 / 155V05
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
€17.17 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub pentru tablă
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#2
finalizareaSimplu
Unghiul capului82-80 grade.
Cap Dia.0.312-0.285 "
Inaltimea capului0.152 "(Ref)
Tip capOval
Lungime3 / 4 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Mărimea#8
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1786
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)8.64
Lățimea navei (cm)8.13
Codul HS7318141030
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea șoferuluifinalizareaUnghiul capuluiCap Dia.Inaltimea capuluiLungimeMaterialMărimeaPreț
VINDATOR APROBAT 697243-PG Șurub metalic oval #6 3/4 inch Lungime - Pachet De 100 | AC3WPH 2XA65 697243-PG#2Placat cu zinc82 grade0.262 "0.128 "3 / 4 "Oțel întărit cu carcasă#6€10.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51690.016.0075 Șurub metalic oval #8 3/4 inch lungime, 100 buc
€17.17 /ambalaj