Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U51705.050.0001 Locknut Heavy Nylon Insert Stainless Steel 1/2-13, 10PK | AB6YRB 22RV55

APPROVED VENDOR U51705.050.0001 Piuliță de blocare Inserție grea din nailon din oțel inoxidabil 1/2-13, 10 buc.

În stoc
Articol: AB6YRB Model: U51705.050.0001Ref. cruce: 22RV55 / 42KN75
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
€8.35 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material de bazăOţel inoxidabil
Comparabil cuOțel inoxidabil A2
Dia./Dimensiunea firului1/2 "-13
finalizareaSimplu
Calitate18-8
Înălţime3 / 5 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Tip piulițăPiuliță de blocare din nailon
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipGreu cu inserție din nailon
Lăţime3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.99
Codul HS7318160060
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51705.050.0001 Piuliță de blocare Inserție grea din nailon din oțel inoxidabil 1/2-13, 10 buc.
€8.35 /ambalaj