Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U51718.112.0001 Piuliță hexagonală 18-8 Oțel inoxidabil 1-1/8-7, 5UC | AB8UPC 29DR63

APPROVED VENDOR U51718.112.0001 Piuliță hexagonală 18-8 oțel inoxidabil 1-1/8-7, 5 buc.

În stoc
Element: AB8UPC Model: U51718.112.0001Ref încrucișat: 29DR63 / 42KN88
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
€1,061.44 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material de bazăOţel inoxidabil
Comparabil cuOțel inoxidabil A2
Dia./Dimensiunea firului1 1/8-7 "
finalizareaSimplu
Calitate18-8
Înălţime1.281 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Tip piulițăPiuliță de blocare din nailon
Rockwell HardnessB80 la C32
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet8
Tip filetUNC
TipGreu cu inserție din nailon
Lăţime1.62 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.56
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318160060
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51718.112.0001 Piuliță hexagonală 18-8 oțel inoxidabil 1-1/8-7, 5 buc.
€1,061.44 /ambalaj