Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U51740.011.0001 Șurub de mașină cu piuliță hexagonală 4-40, 100BUC | AB3YMP 1WA85

APPROVED VENDOR U51740.011.0001 Șurub automat cu piuliță hexagonală 4-40, 100 buc.

În stoc
Element: AB3YMP Model: U51740.011.0001Crucea Ref: 1WA85
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
€7.03 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului# 4-40
finalizareaSimplu
Calitate18-8
Înălţime3 / 32 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Tip piulițăPiuliță cu șurub pentru mașină
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipȘurubul mașinii
Lăţime1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0643
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)6.86
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS7318160060
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51740.011.0001 Șurub automat cu piuliță hexagonală 4-40, 100 buc.
€7.03 /ambalaj