Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U51740.016.0001 Șurub automat cu piuliță hexagonală 8-32, 100BUC | AB3YMW 1WA91

APPROVED VENDOR U51740.016.0001 Șurub automat cu piuliță hexagonală 8-32, 100 buc.

În stoc
Element: AB3YMW Model: U51740.016.0001Crucea Ref: 1WA91
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
€9.85 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului# 8-32
finalizareaSimplu
Calitate18-8
Înălţime1 / 8 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Tip piulițăPiuliță cu șurub pentru mașină
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipȘurubul mașinii
Lăţime11 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1341
Înălțimea navei (cm)1.91
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318160060
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51740.016.0001 Șurub automat cu piuliță hexagonală 8-32, 100 buc.
€9.85 /ambalaj