Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U51862.019.0087 Machine Screw Truss Stainless Steel 10-24 X 7/8L, 100PK | AB9DTF 2CE49

APPROVED VENDOR U51862.019.0087 Șurub mecanic, oțel inoxidabil 10-24 X 7/8L, 100 buc.

În stoc
Articol: AB9DTF Model: U51862.019.0087Ref. cruce: 2CE49 / 127D17
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
€23.49 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#2
finalizareaSimplu
Cap Dia.0.448 "
Inaltimea capului0.118 "
Tip capgrindă cu zăbrele
Lungime7 / 8 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet10-24

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.39
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS7318154000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51862.019.0087 Șurub mecanic, oțel inoxidabil 10-24 X 7/8L, 100 buc.
€23.49 /ambalaj