Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U51900.037.0500 Hex Lag Screw Stainless Steel 3/8 X 5 L, 10PK | AC8KEV 3AWT9

APPROVED VENDOR U51900.037.0500 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil 3/8 X 5 L, 10 buc.

În stoc
Articol: AC8KEV Model: U51900.037.0500Crucea Ref: 3AWT9

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€31.01 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de fixare a capului hexagonal
finalizareaSimplu
Dimensiune hexagonală9 / 16 "
Lungime5"
MaterialOţel inoxidabil
Dimensiunea șurubului3 / 8 "
Mărimea3 / 8 "
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5913
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)18.29
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7318110000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelCalitateDimensiune hexagonalăArticolLungimeMaterialDimensiunea șurubuluiMărimeaPreț
Furnizor APROBAT 27AL1/4X2 Șurub Hexagonal 18-8 Oțel inoxidabil 1/4 x 2 inch Lungime - Pachet De 800 | AC6VWZ 36M015 27AL1 / 4X2-7 / 16 "Surub hexagonal2"Oțel inoxidabil 18-8-1 / 4 "€968.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51900.037.0500 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil 3/8 X 5 L, 10 buc.
€31.01 /ambalaj