Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U51900.050.0500 Hex Lag Screw Stainless Steel 1/2 X 5 L, 5PK | AC8KFD 3AWU8

APPROVED VENDOR U51900.050.0500 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil 1/2 X 5 L, 5 buc.

În stoc
Articol: AC8KFD Model: U51900.050.0500Ref încrucișat: 3AWU8 / 166X09

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€29.22 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de fixare a capului hexagonal
finalizareaSimplu
Dimensiune hexagonală3 / 4 "
Lungime5"
MaterialOţel inoxidabil
Dimensiunea șurubului1 / 2 "
Mărimea1 / 2 "
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5684
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)14.73
Lățimea navei (cm)6.86
Codul HS7318110000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelCalitateDimensiune hexagonalăArticolLungimeMaterialDimensiunea șurubuluiMărimeaPreț
Furnizor APROBAT 27AL1/4X2 Șurub Hexagonal 18-8 Oțel inoxidabil 1/4 x 2 inch Lungime - Pachet De 800 | AC6VWZ 36M015 27AL1 / 4X2-7 / 16 "Surub hexagonal2"Oțel inoxidabil 18-8-1 / 4 "€968.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51900.050.0500 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil 1/2 X 5 L, 5 buc.
€29.22 /ambalaj