Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U51960.019.0002 Hex Locknut 18-8 Stainless Steel 10-32, 50PK | AB8UPK 29DR74

APPROVED VENDOR U51960.019.0002 Piuliță hexagonală 18-8 oțel inoxidabil 10-32, 50 buc.

În stoc
Element: AB8UPK Model: U51960.019.0002Ref încrucișat: 29DR74 / 42KP37
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
€45.19 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material de bazăOţel inoxidabil
Comparabil cuOțel inoxidabil A2
Dia./Dimensiunea firului# 10-32
finalizareaSimplu
Calitate18-8
Înălţime0.241 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Rockwell HardnessB80 la C32
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNF
TipBlocare conică superioară
Lăţime3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.07
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318160060
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51960.019.0002 Piuliță hexagonală 18-8 oțel inoxidabil 10-32, 50 buc.
€45.19 /ambalaj