Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U53460.013.0001 Lock Washer External Stainless Steel #6, 50PK | AB7EPJ 22UJ24

APPROVED VENDOR U53460.013.0001 Șaibă de blocare exterioară din oțel inoxidabil #6, 50 buc.

În stoc
Element: AB7EPJ Model: U53460.013.0001Ref încrucișat: 22UJ24 / 42KP46
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
€2.25 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘaibă de blocare
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor#6
În interiorul Dia.0.141 "
Material410 oțel inoxidabil
În afara Dia.0.305 "
Rockwell HardnessC40
Grosime0.016 "
TipDinte extern, tip A.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.004
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318210090
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U53460.013.0001 Șaibă de blocare exterioară din oțel inoxidabil #6, 50 buc.
€2.25 /ambalaj