Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U53460.075.0001 Lock Washer External Stainless Steel 3/4 Inch, 5PK | AB7ETU 22UK03

APPROVED VENDOR U53460.075.0001 Șaibă de blocare externă din oțel inoxidabil 3/4 inch, 5 buc.

În stoc
Articol: AB7ETU Model: U53460.075.0001Crucea Ref: 22UK03
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
€6.82 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘaibă de blocare
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor3 / 4 "
În interiorul Dia.0.768 "
Material410 oțel inoxidabil
În afara Dia.1.22 "
Rockwell HardnessC40
Grosime0.047 "
TipDinte extern, tip A.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0148
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318210090
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U53460.075.0001 Șaibă de blocare externă din oțel inoxidabil 3/4 inch, 5 buc.
€6.82 /ambalaj