Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U55000.050.0125 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil 1/2-13 X 1-1/4, 10BUC | AC8JRV 3AUF3

APPROVED VENDOR U55000.050.0125 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil 1/2-13 X 1-1/4, 10 buc.

În stoc
Articol: AC8JRV Model: U55000.050.0125Crucea Ref: 3AUF3

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€21.91 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului1/2 "-13
Diametru1 / 2 "
finalizareaSimplu
Calitate316
Inaltimea capului5 / 16 "
Tip capHex
Șef Lățime3 / 4 "
Lungime sub cap1.25 "
Material316 oțel inoxidabil
Min. Lungimea firului1-1/4 "
Rockwell HardnessB95
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune100,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1.25 "
Dimensiune de filet13
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5157
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)12.95
Lățimea navei (cm)10.92
Codul HS7318158055
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelDia./Dimensiunea firuluiDiametruCalitateInaltimea capuluiȘef LățimeLungime sub capRockwell HardnessSistem de măsurarePreț
VINDATOR APROBAT 3ATY8 Șurub cu cap hexagonal din oțel inoxidabil 3/4-10 x 3-3/4 | AC8JPZ 3ATY83/4 "-103 / 4 "Fără gradare15 / 32 "1.125 "3.75 "B80Inch€40.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U55000.050.0125 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil 1/2-13 X 1-1/4, 10 buc.
€21.91 /ambalaj