Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U55000.087.0275 Hex Cap Screw Stainless Steel 7/8-9 X 2-3/4, 5PK | AB8UTB 29DT43

APPROVED VENDOR U55000.087.0275 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil 7/8-9 X 2-3/4, 5 buc.

În stoc
Element: AB8UTB Model: U55000.087.0275Ref încrucișat: 29DT43 / 42KT10

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€109.14 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului7/8 "-9
Diametru7 / 8 "
finalizareaSimplu
Calitate316
Inaltimea capului35 / 64 "
Tip capHex
Lungime sub cap2.75 "
Material316 oțel inoxidabil
Min. Lungimea firului2"
Rockwell HardnessB80 la C32
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune85,000 la 150,000 PSI
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului2"
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.4288
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158055
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelDia./Dimensiunea firuluiDiametruCalitateInaltimea capuluiȘef LățimeLungime sub capRockwell HardnessSistem de măsurarePreț
VINDATOR APROBAT 3ATY8 Șurub cu cap hexagonal din oțel inoxidabil 3/4-10 x 3-3/4 | AC8JPZ 3ATY83/4 "-103 / 4 "Fără gradare15 / 32 "1.125 "3.75 "B80Inch€40.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U55000.087.0275 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil 7/8-9 X 2-3/4, 5 buc.
€109.14 /ambalaj