Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U55000.100.0350 Hex Cap Screw Stainless Steel 1-8 X 3-1/2, 5PK | AB7BBT 22TL06

APPROVED VENDOR U55000.100.0350 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil 1-8 X 3-1/2, 5 buc.

În stoc
Articol: AB7BBT Model: U55000.100.0350Ref încrucișat: 22TL06 / 42KT28
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
€108.46 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului1 "-8
Diametru1"
finalizareaSimplu
Calitate316
Inaltimea capului39 / 64 "
Tip capHex
Șef Lățime1.5 "
Lungime sub cap3.5 "
Material316 oțel inoxidabil
Min. Lungimea firului2-1/4 "
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului2.25 "
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.2968
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158055
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelDia./Dimensiunea firuluiDiametruCalitateInaltimea capuluiȘef LățimeLungime sub capRockwell HardnessSistem de măsurarePreț
VINDATOR APROBAT 3ATY8 Șurub cu cap hexagonal din oțel inoxidabil 3/4-10 x 3-3/4 | AC8JPZ 3ATY83/4 "-103 / 4 "Fără gradare15 / 32 "1.125 "3.75 "B80Inch€40.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U55000.100.0350 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil 1-8 X 3-1/2, 5 buc.
€108.46 /ambalaj