Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U55050.025.0050 Socket Cap Screw Standard Stainless Steel 1/4-20X1/2, 100PK | AB7CJR 22TV11

APPROVED VENDOR U55050.025.0050 Șurub cu cap cu capsă standard din oțel inoxidabil 1/4-20X1/2, 100PK

În stoc
Articol: AB7CJR Model: U55050.025.0050Ref. cruce: 22TV11 / 42KU12
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
€29.83 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Dia./Dimensiunea firului1/4 "-20
Dimensiunea unității3 / 16 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
Cap Dia.3 / 8 "
Inaltimea capului1 / 4 "
Tip capStandard
Lungime sub cap1 / 2 "
Material316 oțel inoxidabil
Min. Rezistență la tracțiune85,000 psi
Rockwell HardnessB80 la C32
Temp. Gamă- 50 grade F la 550 grade F
Filet Dia.1 / 4 "
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1 / 2 "
Dimensiune de filet20
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.517
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158030
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U55050.025.0050 Șurub cu cap cu capsă standard din oțel inoxidabil 1/4-20X1/2, 100PK
€29.83 /ambalaj