Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNȚORUL APROBAT U55050.062.0150 Șurub cu cap cu capsă standard inox 5/8-11X1-1/2, 10PK | AB7CLV 22TV60

APPROVED VENDOR U55050.062.0150 Șurub cu cap cu capsă standard inox 5/8-11X1-1/2, 10 buc.

În stoc
Articol: AB7CLV Model: U55050.062.0150Ref. cruce: 22TV60 / 42KU63
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
€93.61 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Dia./Dimensiunea firului5/8 "-11
Dimensiunea unității1 / 2 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
Cap Dia.1"
Inaltimea capului5 / 8 "
Tip capStandard
Lungime sub cap1.5 "
Material316 oțel inoxidabil
Min. Rezistență la tracțiune85,000 psi
Rockwell HardnessB80 la C32
Temp. Gamă- 50 grade F la 550 grade F
Filet Dia.5 / 8 "
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1.5 "
Dimensiune de filet11
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.09
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158030
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U55050.062.0150 Șurub cu cap cu capsă standard inox 5/8-11X1-1/2, 10 buc.
€93.61 /ambalaj