VANZATOR APROBAT U55070.037.7200 Tijă filetată Oțel inoxidabil 3/8-16x6 picioare | AD9EPP 4RDL9

APPROVED VENDOR U55070.037.7200 Tijă filetată din oțel inoxidabil 3/8-16x6 picioare

Articol: AD9EPP Model: U55070.037.7200Crucea Ref: 4RDL9
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€27.96 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTijă filetată
Clasă1A
finalizareaSimplu
Material316 oțel inoxidabil
Lungime totală6ft
Rockwell HardnessB80 la C32
Temp. GamăNu a fost votat
Forța de tracțiune85,000 la 150,000 PSI
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet3 / 8-16
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.79
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)182.88
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS7318155051
Tara natalaIN

Detalii produs:

    • Tijă complet filetată concepută pentru a oferi o rezistență ridicată la montarea și fixarea componentelor în ansambluri sau structuri
    • Construcție din oțel inoxidabil 316 pentru rezistență ridicată la coroziune; ideal pentru aplicații în medii umede, cu apă sărată și cu clor
    • Îndeplinește standardul ASME B18.313 și este evaluat pentru duritatea Rockwell B80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U55070.037.7200 Tijă filetată din oțel inoxidabil 3/8-16x6 picioare
€27.96 /unitate