VANZATOR APROBAT U55070.075.7200 Tijă filetată Oțel inoxidabil 3/4-10x6 picioare | AD9EPT 4RDN3

APPROVED VENDOR U55070.075.7200 Tijă filetată din oțel inoxidabil 3/4-10x6 picioare

Element: AD9EPT Model: U55070.075.7200Crucea Ref: 4RDN3
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€163.33 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTijă filetată
Clasă1A
finalizareaSimplu
Material316 oțel inoxidabil
Lungime totală6ft
Rockwell HardnessB80 la C32
Temp. GamăNu a fost votat
Forța de tracțiune85,000 la 150,000 PSI
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet3 / 4-10
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.36
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)182.88
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS7318155051
Tara natalaIN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U55070.075.7200 Tijă filetată din oțel inoxidabil 3/4-10x6 picioare
€163.33 /unitate