Camion cu platformă JAMCO NP360-P7 2000 lb 60 inch lungime x 30 inch lățime | AF7DMJ 20WU31

JAMCO Camion cu platformă NP360-P7 2000 lb 60 inch lungime x 30 inch lățime

Articol: AF7DMJ Model: NP360-P7Crucea Ref: 20WU31
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€1,758.26 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion platformă
Configurare rotiță(2) Rigid, (2) Pivotant
Dia roata cu rotire.5"
Materialul roții rotativefenolic
Lățimea roții2"
CuloriGri
Înălțimea punții27 "
Puntea L x L60 "x 30"
Lungimea punții60 "
Materialul de pe punteSpumă
Lățimea punții30 "
Lungime extinsă63 "
finalizareaPudră acoperită
Materiale cadruOţel
Ecartament14
Tip mânerAmovibil, tubular
Capacitate de încărcare2000 lb.
Numărul de roți rotative(2) Rigid, (4) Pivotant
Inălțime totală43 "
Lungime totală65 "
Lățimea totală31 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 85.5
Înălțimea navei (cm)50.8
Lungimea navei (cm)81.28
Lățimea navei (cm)182.88
Codul HS8716805010

Detalii produs:

    • Configurare rotiță ((2) rigidă, (2) rotativă)

Variante de produs

ProdusModelLungime extinsăDia roata cu rotire.Materialul roții rotativefinalizareaEcartamentTip mânerCapacitate de încărcareNumărul de roți rotativePreț
JAMCO PB360-P5 Camion cu platformă standard 1200 lb. | AA7LBX 16C575 PB360-P5-5"uretanPulbere12Tubular detașabil1200 lbs.4€1,599.83
RFQ
JAMCO PH248-P9 Camion cu platformă standard 3000 lb. | AA7LCZ 16C604 PH248-P9-5"fenolicPulbere12Detașabil3000 lb.6€1,288.12
JAMCO PH360-P9 Camion cu platformă standard 3000 lb. | AA7LDC 16C608 PH360-P9-5"fenolicPulbere12Detașabil3000 lb.6€1,210.61
RFQ
JAMCO PH372-P9 Camion cu platformă standard 3000 lb. | AA7LDD 16C609 PH372-P9-5"fenolicPulbere12Detașabil3000 lb.6€1,283.63
RFQ
JAMCO PN348-Z8 Camion cu platformă standard 1200 lb. | AA7LDU 16C633 PN348-Z8-8"Semi-pneumaticPulbere12Detașabil1200 lbs.4€1,576.98
Camion cu platformă standard JAMCO PN372-Z8 1200 lb. | AA7LDV 16C634 PN372-Z8-8"Semi-pneumaticPulbere12Detașabil1200 lbs.4€1,540.39
RFQ
JAMCO PU372-P5 Camion cu platformă standard 1200 lb. | AA7LEP 16C665 PU372-P5-5"uretanPulbere12Detașabil1200 lbs.4€1,197.95
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JAMCO Camion cu platformă NP360-P7 2000 lb 60 inch lungime x 30 inch lățime
€1,758.26 /unitate