JAMCO PN348-Z8 Camion cu platformă standard 1200 lb. | AA7LDU 16C633

JAMCO PN348-Z8 Camion cu platformă standard 1200 lb.

În stoc
Articol: AA7LDU Model: PN348-Z8Crucea Ref: 16C633

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,541.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion platformă
Configurare rotiță(2) Rigid, (2) Pivotant
Dia roata cu rotire.8"
Materialul roții rotativeSemi-pneumatic
Tip roată cu rotiță(2) Rigid, (2) Pivotant
Lățimea roții3"
CuloriGri
Înălțimea punții12 "
Lungimea punții48 "
Materialul de pe punteOţel
Tip de punteOţel
Lățimea punții30 "
finalizareaPulbere
Materiale cadruOţel
Ecartament12
Tip mânerDetașabil
Capacitate de încărcare1200 lbs.
Numărul de roți rotative4
Inălțime totală42 "
Lungime totală53 "
Lățimea totală31 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 83.46
Înălțimea navei (cm)55.88
Lungimea navei (cm)152.4
Lățimea navei (cm)81.28
Codul HS8716805090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime extinsăDia roata cu rotire.Materialul roții rotativefinalizareaEcartamentTip mânerCapacitate de încărcareNumărul de roți rotativePreț
JAMCO PB360-P5 Camion cu platformă standard 1200 lb. | AA7LBX 16C575 PB360-P5-5"uretanPulbere12Tubular detașabil1200 lbs.4€1,473.70
RFQ
JAMCO PH248-P9 Camion cu platformă standard 3000 lb. | AA7LCZ 16C604 PH248-P9-5"fenolicPulbere12Detașabil3000 lb.6€1,288.12
JAMCO PH360-P9 Camion cu platformă standard 3000 lb. | AA7LDC 16C608 PH360-P9-5"fenolicPulbere12Detașabil3000 lb.6€1,210.61
RFQ
JAMCO PH372-P9 Camion cu platformă standard 3000 lb. | AA7LDD 16C609 PH372-P9-5"fenolicPulbere12Detașabil3000 lb.6€1,283.63
RFQ
Camion cu platformă standard JAMCO PN372-Z8 1200 lb. | AA7LDV 16C634 PN372-Z8-8"Semi-pneumaticPulbere12Detașabil1200 lbs.4€1,322.28
RFQ
JAMCO PU372-P5 Camion cu platformă standard 1200 lb. | AA7LEP 16C665 PU372-P5-5"uretanPulbere12Detașabil1200 lbs.4€1,335.24
JAMCO PZ248-P7 Camion cu platformă standard 2000 lb. | AA7LEZ 16C688 PZ248-P7-5"fenolicPulbere12Detașabil2000 lb.4€1,080.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JAMCO PN348-Z8 Camion cu platformă standard 1200 lb.
€1,541.62 /unitate