Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U55070.087.2400 Tijă filetată Oțel inoxidabil 7/8-9x2 picioare | AA8QUQ 19NL58

APPROVED VENDOR U55070.087.2400 Tijă filetată din oțel inoxidabil 7/8-9x2 picioare

În stoc
Articol: AA8QUQ Model: U55070.087.2400Crucea Ref: 19NL58
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
€131.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTijă filetată
finalizareaSimplu
Material316 oțel inoxidabil
Lungime totală2ft
Rockwell HardnessB80 la C32
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Forța de tracțiune85,000 la 150,000 PSI
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet7 / 8-9
Tip filetUNC
Rezistența la randament45,000 la 65,000 PSI

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.4999
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)60.96
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7318155030
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U55070.087.2400 Tijă filetată din oțel inoxidabil 7/8-9x2 picioare
€131.12 /unitate