Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U55080.056.0001 Piuliță hexagonală Oțel inoxidabil 316 9/16-12, 25BUC | AB8UUX 29DU02

APPROVED VENDOR U55080.056.0001 Piuliță hexagonală din oțel inoxidabil 316 9/16-12, 25 buc.

În stoc
Articol: AB8UUX Model: U55080.056.0001Ref. cruce: 29DU02 / 42KU83
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
€70.40 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului9/16 "-12
finalizareaSimplu
Calitate316
Înălţime31 / 64 "
Material316 oțel inoxidabil
Rockwell HardnessB80 la C32
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.66
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318160060
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U55080.056.0001 Piuliță hexagonală din oțel inoxidabil 316 9/16-12, 25 buc.
€70.40 /ambalaj