Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U55080.087.0001 Piuliță hexagonală plină 7/8-9 1 5/16 inch, 5PK | AB3YUC 1WB94

APPROVED VENDOR U55080.087.0001 Piuliță hexagonală plină 7/8-9 1 5/16 inch, 5 buc.

În stoc
Element: AB3YUC Model: U55080.087.0001Crucea Ref: 1WB94

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€22.57 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului7/8 "-9
finalizareaSimplu
Calitate316
Înălţime3 / 4 "
Material316 oțel inoxidabil
Tip piulițăhex Nut
Rockwell HardnessB80 la C32
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipComplet
Lăţime1 5 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4275
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)1.27
Lățimea navei (cm)16.99
Codul HS7318160060
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U55080.087.0001 Piuliță hexagonală plină 7/8-9 1 5/16 inch, 5 buc.
€22.57 /ambalaj