Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U55205.112.0001 Saibă plată din oțel inoxidabil Se potrivește 1-1/8, 5 buc | AB8ETQ 25DK46

APPROVED VENDOR U55205.112.0001 Șaibă plată din oțel inoxidabil pentru 1-1/8, 5 buc.

În stoc
Element: AB8ETQ Model: U55205.112.0001Crucea Ref: 25DK46
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
€16.20 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător plat
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor1.125 "
În interiorul Dia.1.25 "
Material316 oțel inoxidabil
În afara Dia.2.25 "
temp-58 grade până la 302 grade.
Grosime0.134 "
TipÎngust

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2025
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318220000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U55205.112.0001 Șaibă plată din oțel inoxidabil pentru 1-1/8, 5 buc.
€16.20 /ambalaj