Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U55205.137.0001 Flat Washer 316 Stainless Steel Fits 1-3/8 Inch, 5PK | AB8UUZ 29DU04

APPROVED VENDOR U55205.137.0001 Mașină de șaibă plată din oțel inoxidabil 316 pentru 1-3/8 inch, 5 buc.

În stoc
Articol: AB8UUZ Model: U55205.137.0001Ref încrucișat: 29DU04 / 42KV04
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
€49.08 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător plat
finalizareaSimplu
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor1.375 "
În interiorul Dia.1.5 "
Material316 oțel inoxidabil
În afara Dia.2.75 "
Rockwell HardnessNu a fost votat
Grosime0.165 "
TipSAE

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4536
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318220000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U55205.137.0001 Mașină de șaibă plată din oțel inoxidabil 316 pentru 1-3/8 inch, 5 buc.
€49.08 /ambalaj