Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U55411.019.0002 Hex Locknut With Nylon Insert No.10-32, 50PK | AB8PBV 26LJ21

APPROVED VENDOR U55411.019.0002 Piuliță hexagonală cu inserție din nailon nr. 10-32, 50 buc.

În stoc
Articol: AB8PBV Model: U55411.019.0002Cross Ref: 26LJ21 / 42KV31
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
€9.66 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului# 10-32
finalizareaSimplu
Calitate316
Înălţime1 / 4 "
Material316 oțel inoxidabil
Tip piulițăPiuliță de blocare din nailon
Rockwell HardnessB80 la C32
Sistem de măsurareInch
temp-58 grade până la 302 grade.
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNF
TipCu inserție din nailon
Lăţime3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1143
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318160060
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U55411.019.0002 Piuliță hexagonală cu inserție din nailon nr. 10-32, 50 buc.
€9.66 /ambalaj