Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U55450.016.0001 Spring Lock Washer Standard Stainless Steel #8, 50PK | AB7KEC 23NJ79

APPROVED VENDOR U55450.016.0001 Șaibă cu arc standard din oțel inoxidabil #8, 50 buc.

În stoc
Element: AB7KEC Model: U55450.016.0001Cross Ref: 23NJ79 / 1NY67

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€6.55 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘaibă de blocare cu arc
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor#8
În interiorul Dia.0.167 "
Material316 oțel inoxidabil
În afara Dia.0.293 "
Grosime0.04 "
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0108
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318210030
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U55450.016.0001 Șaibă cu arc standard din oțel inoxidabil #8, 50 buc.
€6.55 /ambalaj