Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U55450.031.0001 Spring Lock Washer Standard Stainless Steel 5/16, 50PK | AB7KEF 23NJ82

APPROVED VENDOR U55450.031.0001 Șaibă cu arc standard din oțel inoxidabil 5/16", 50 buc.

În stoc
Element: AB7KEF Model: U55450.031.0001Ref. cruce: 23NJ82 / 42KV58
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
€10.43 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘaibă de blocare cu arc
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor5 / 16 "
În interiorul Dia.0.314 "
Material316 oțel inoxidabil
În afara Dia.0.583 "
Grosime0.078 "
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0914
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318210090
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U55450.031.0001 Șaibă cu arc standard din oțel inoxidabil 5/16", 50 buc.
€10.43 /ambalaj