Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U55450.075.0001 Saiba de blocare cu arc Standard Otel inoxidabil 3/4, 5PK | AB7KEL 23NJ87

APPROVED VENDOR U55450.075.0001 Șaibă cu arc standard din oțel inoxidabil 3/4", 5 buc.

În stoc
Articol: AB7KEL Model: U55450.075.0001Ref. cruce: 23NJ87 / 42KV64
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
€6.99 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘaibă de blocare cu arc
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor3 / 4 "
În interiorul Dia.0.753 "
Material316 oțel inoxidabil
În afara Dia.1.265 "
Grosime0.188 "
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0904
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318210090
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U55450.075.0001 Șaibă cu arc standard din oțel inoxidabil 3/4", 5 buc.
€6.99 /ambalaj