Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U55462.013.0001 Șaibă de blocare din oțel inoxidabil 316 #6, 50BUC | AA9NJR 1EAL8

APPROVED VENDOR U55462.013.0001 Șaibă de blocare din oțel inoxidabil 316 #6, 50 buc.

În stoc
Articol: AA9NJR Model: U55462.013.0001Crucea Ref: 1EAL8
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
€16.63 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘaibă de blocare
CuloriSilver
finalizareaSimplu
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor#6
În interiorul Dia.0.142 "
Material316 oțel inoxidabil
În afara Dia.0.288 "
Rockwell HardnessB85
Grosime0.017 "
Grosime Toleranță0.022 - 0.016 "
TipDinte intern, tip A.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318210090
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U55462.013.0001 Șaibă de blocare din oțel inoxidabil 316 #6, 50 buc.
€16.63 /ambalaj