Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U55530.018.0125 Șaibă pentru aripi Standard din oțel inoxidabil #10, 50UC | AB7EAQ 22UF05

APPROVED VENDOR U55530.018.0125 Șaibă apărătoare standard din oțel inoxidabil #10, 50 buc

În stoc
Element: AB7EAQ Model: U55530.018.0125Ref încrucișat: 22UF05 / 156C21
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
€33.34 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘaibă fender
finalizareaSimplu
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor#10
În interiorul Dia.7 / 32 "
Material316 oțel inoxidabil
În afara Dia.1.25 "
Grosime0.047 "
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4365
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318220000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U55530.018.0125 Șaibă apărătoare standard din oțel inoxidabil #10, 50 buc
€33.34 /ambalaj