Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U55530.050.0150 Șaibă apărătoare standard din oțel inoxidabil 1/2 inch, 25 buc | AB7EBH 22UF21

APPROVED VENDOR U55530.050.0150 Șaibă apărătoare standard din oțel inoxidabil 1/2 inch, 25 buc.

În stoc
Element: AB7EBH Model: U55530.050.0150Ref încrucișat: 22UF21 / 156C34
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
€19.99 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘaibă fender
finalizareaSimplu
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor1 / 2 "
În interiorul Dia.17 / 32 "
Material316 oțel inoxidabil
În afara Dia.1.5 "
Grosime0.063 "
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318220000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U55530.050.0150 Șaibă apărătoare standard din oțel inoxidabil 1/2 inch, 25 buc.
€19.99 /ambalaj