Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U55730.100.0001 Piuliță hexagonală de blocare cu inserție de nailon 1-8, 5UC | AB8PBU 26LJ20

APPROVED VENDOR U55730.100.0001 Piuliță hexagonală de blocare cu inserție de nailon 1-8, 5 buc.

În stoc
Articol: AB8PBU Model: U55730.100.0001Ref încrucișat: 26LJ20 / 42KW21

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€603.83 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului1 "-8
finalizareaSimplu
Calitate316
Înălţime1.125 "
Material316 oțel inoxidabil
Tip piulițăPiuliță de blocare din nailon
Rockwell HardnessB80 la C32
Sistem de măsurareInch
temp-58 grade până la 302 grade.
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipCu inserție din nailon
Lăţime1.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6399
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318160060
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U55730.100.0001 Piuliță hexagonală de blocare cu inserție de nailon 1-8, 5 buc.
€603.83 /ambalaj