Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U55740.019.0002 Șurub de mașină cu piuliță hexagonală 10-32, 100UC | AB3YQU 1WB17

APPROVED VENDOR U55740.019.0002 Șurub automat cu piuliță hexagonală 10-32, 100 buc.

În stoc
Articol: AB3YQU Model: U55740.019.0002Crucea Ref: 1WB17
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
€13.43 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului# 10-32
finalizareaSimplu
Calitate316
Înălţime1 / 8 "
Material316 oțel inoxidabil
Tip piulițăPiuliță cu șurub pentru mașină
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNF
TipȘurubul mașinii
Lăţime3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.149
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)8.13
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318160060
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U55740.019.0002 Șurub automat cu piuliță hexagonală 10-32, 100 buc.
€13.43 /ambalaj