Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U63265.013.0400 Dimensiune șurub cu basculă 1/8 4 inch lungime, 50PK | AA3GAF 11K303

APPROVED VENDOR U63265.013.0400 Dimensiune șurub cu basculă 1/8 4 inch lungime, 50PK

În stoc
Element: AA3GAF Model: U63265.013.0400Crucea Ref: 11K303
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
€27.48 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutați șurubul
Dimensiunea bolțului1 / 8 "
Dimensiunea burghiului1 / 2 "
Cap Dia.1 / 4 "
Inaltimea capului0.1 "
Tip capCiupercă
MaterialOţel
Lungimea surubului4"
Mărimea1 / 8 "
Lungimea filetului3 31 / 32 "
Dimensiune de filet6-32
Lungime utilizabilă3.125 "
Anvergura aripilor1-1/2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4252
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)12.95
Lățimea navei (cm)7.37
Codul HS7318190000
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U63265.013.0400 Dimensiune șurub cu basculă 1/8 4 inch lungime, 50PK
€27.48 /ambalaj