Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U63265.037.0300 Dimensiunea șurubului cu basculă 3/8 3 inch Lungime, 25PK | AA3GAR 11K313

APPROVED VENDOR U63265.037.0300 Dimensiune șurub cu basculă 3/8 3 inch lungime, 25PK

În stoc
Element: AA3GAR Model: U63265.037.0300Crucea Ref: 11K313
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
€54.53 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutați șurubul
Dimensiunea bolțului3 / 8 "
Dimensiunea burghiului1"
Cap Dia.5 / 8 "
Inaltimea capului1 / 4 "
Tip capCiupercă
MaterialOţel
Lungimea surubului3"
Mărimea3 / 8 "
Lungimea filetului2.875 "
Dimensiune de filet3 / 8-16
Lungime utilizabilă1.375 "
Anvergura aripilor2-7/8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.3973
Înălțimea navei (cm)8.13
Lungimea navei (cm)19.05
Lățimea navei (cm)12.19
Codul HS7318190000
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U63265.037.0300 Dimensiune șurub cu basculă 3/8 3 inch lungime, 25PK
€54.53 /ambalaj