Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U63265.037.0500 Toggle Bolt Size 3/8 5 Inch Length, 25PK | AA3GAU 11K315

APPROVED VENDOR U63265.037.0500 Dimensiune șurub cu basculă 3/8 5 inch lungime, 25PK

În stoc
Articol: AA3GAU Model: U63265.037.0500Crucea Ref: 11K315

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€60.14 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutați șurubul
Dimensiunea bolțului3 / 8 "
Dimensiunea burghiului1"
Cap Dia.5 / 8 "
Inaltimea capului1 / 4 "
Tip capCiupercă
MaterialOţel
Lungimea surubului5"
Mărimea3 / 8 "
Lungimea filetului4.875 "
Dimensiune de filet3 / 8-16
Lungime utilizabilă3.375 "
Anvergura aripilor2-7/8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8706
Înălțimea navei (cm)8.26
Lungimea navei (cm)19.69
Lățimea navei (cm)12.07
Codul HS7318190000
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U63265.037.0500 Dimensiune șurub cu basculă 3/8 5 inch lungime, 25PK
€60.14 /ambalaj