Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U67021.025.0100 Tăiere filet 1/4-20 X 1 inch lungime, 25PK | AA9WUJ 1HA26

APPROVED VENDOR U67021.025.0100 Tăiere filet 1/4-20 X 1 inch lungime, 25 buc.

În stoc
Element: AA9WUJ Model: U67021.025.0100Crucea Ref: 1HA26

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€14.50 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de tăiere a firului
Tipul de unitatecrestat
Dimensiunea șoferului3 / 8 "
finalizareaPlacat cu zinc
Unghiul capului0.520-0.480 "
Cap Dia.0.375-0.367 "
Inaltimea capului0.19 - 0.172 "
Tip capȘaibă hexagonală
Lungime1"
MaterialOțel întărit cu carcasă
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet1 / 4-20
TipF

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1886
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7318145080
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U67021.025.0100 Tăiere filet 1/4-20 X 1 inch lungime, 25 buc.
€14.50 /ambalaj