Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U67021.025.0150 Tăiere filet 1/4-20 X 1 1/2 L, 25BUC | AA9WUK 1HA27

APPROVED VENDOR U67021.025.0150 Tăiere filet 1/4-20 X 1 1/2 L, 25 buc.

În stoc
Articol: AA9WUK Model: U67021.025.0150Crucea Ref: 1HA27
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
€17.62 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de tăiere a firului
Tipul de unitatecrestat
Dimensiunea șoferului3 / 8 "
finalizareaPlacat cu zinc
Unghiul capului0.520-0.480 "
Cap Dia.0.375-0.367 "
Inaltimea capului0.19 - 0.172 "
Tip capȘaibă hexagonală
Lungime1.5 "
MaterialOțel întărit cu carcasă
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet1 / 4-20
TipF

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2475
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)13.46
Lățimea navei (cm)6.86
Codul HS7318145080
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U67021.025.0150 Tăiere filet 1/4-20 X 1 1/2 L, 25 buc.
€17.62 /ambalaj