Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U69135.025.0165 Piuliță cu nit Zinc moletat 1/4-20 X 0.590, 50BUC | AE4XAE 5NNR9

APPROVED VENDOR U69135.025.0165 Piuliță cu nit Zinc moletat 1/4-20 X 0.590, 50UC

În stoc
Articol: AE4XAE Model: U69135.025.0165Crucea Ref: 5NNR9
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
€25.30 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță nituită
Diapozitivul corpului.0.390 "
Dimensiunea burghiului25 / 64 "
finalizareazinc
Flanșă Dia.0.500 "
Grip Range0.027 - 0.165 "
Cap Dia.0.500 "
Inaltimea capului0.06 "
Mărimea găurii0.391 "
Lungime0.59 "
MaterialOţel
Tip piulițăFlanșă moletă
Dimensiune de filet1 / 4-20

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2282
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7616107030
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U69135.025.0165 Piuliță cu nit Zinc moletat 1/4-20 X 0.590, 50UC
€25.30 /ambalaj