Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U69136.025.0200 Piuliță cu nituri cu flanșă Zinc 1/4-20 X 0.750, 40BUC | AE4WWY 5NNG4

APPROVED VENDOR U69136.025.0200 Piuliță de nit Zinc cu flanșă 1/4-20 X 0.750, 40 buc.

În stoc
Articol: AE4WWY Model: U69136.025.0200Crucea Ref: 5NNG4
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
€22.57 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță nituită
Diapozitivul corpului.0.332 "
Dimensiunea burghiuluiQ
finalizareazinc
Flanșă Dia.0.475 "
Grip Range0.140 - 0.200 "
Cap Dia.0.475 "
Inaltimea capului0.058 "
Mărimea găurii0.332 "
Lungime0.75 "
MaterialOţel
Tip piulițăCu flanșă
Dimensiune de filet1 / 4-20

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5459
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)4.32
Lățimea navei (cm)16
Codul HS7318190000
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U69136.025.0200 Piuliță de nit Zinc cu flanșă 1/4-20 X 0.750, 40 buc.
€22.57 /ambalaj