Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U69136.031.0125 Piuliță de nit Flanșă Zinc 5/16-18 X 0.75, 25BUC | AE4WWR 5NNF8

APPROVED VENDOR U69136.031.0125 Piuliță de nit Zinc cu flanșă 5/16-18 X 0.75, 25 buc.

În stoc
Articol: AE4WWR Model: U69136.031.0125Crucea Ref: 5NNF8
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
€17.11 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță nituită
Diapozitivul corpului.0.413 "
Dimensiunea burghiuluiZ
finalizareazinc
Flanșă Dia.0.665 "
Grip Range0.030 - 0.125 "
Cap Dia.0.665 "
Inaltimea capului0.062 "
Mărimea găurii0.413 "
Lungime0.75 "
MaterialOţel
Tip piulițăCu flanșă
Dimensiune de filet5 / 16-18

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2034
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7318190000
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U69136.031.0125 Piuliță de nit Zinc cu flanșă 5/16-18 X 0.75, 25 buc.
€17.11 /ambalaj