Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U69136.031.0197 Piuliță de nit Flanșă Zinc 5/16-18 X 0.71, 25UC | AE4WYB 5NNK0

APPROVED VENDOR U69136.031.0197 Piuliță de nit Zinc cu flanșă 5/16-18 X 0.71, 25 buc.

În stoc
Articol: AE4WYB Model: U69136.031.0197Crucea Ref: 5NNK0
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
€24.38 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță nituită
Diapozitivul corpului.0.413 "
Dimensiunea burghiuluiZ
finalizareazinc
Flanșă Dia.0.665 "
Grip Range0.118 - 0.197 "
Cap Dia.0.665 "
Inaltimea capului0.06 "
Mărimea găurii0.413 "
Lungime0.875 "
MaterialOţel
Tip piulițăCu flanșă
Dimensiune de filet5 / 16-18

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2282
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS7318190000
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U69136.031.0197 Piuliță de nit Zinc cu flanșă 5/16-18 X 0.71, 25 buc.
€24.38 /ambalaj