Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U69136.037.0200 Piuliță de nit Flanșă Zinc 3/8-16 X 0.938, 20UC | AE4WWQ 5NNF7

APPROVED VENDOR U69136.037.0200 Piuliță de nit Zinc cu flanșă 3/8-16 X 0.938, 20 buc.

În stoc
Articol: AE4WWQ Model: U69136.037.0200Crucea Ref: 5NNF7
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
€19.37 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță nituită
Diapozitivul corpului.0.490 "
Dimensiunea burghiului1 / 2 "
finalizareazinc
Flanșă Dia.0.781 "
Grip Range0.115 - 0.200 "
Cap Dia.0.781 "
Inaltimea capului0.088 "
Mărimea găurii0.490 "
Lungime0.938 "
MaterialOţel
Tip piulițăCu flanșă
Dimensiune de filet3 / 8-16

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2826
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318190000
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U69136.037.0200 Piuliță de nit Zinc cu flanșă 3/8-16 X 0.938, 20 buc.
€19.37 /ambalaj