Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U69155.013.0080 Piuliță cu nituri Flush Zinc 6-23 X 0.403, 50BUC | AE4WXP 5NNH9

APPROVED VENDOR U69155.013.0080 Piuliță cu nituri Flush Zinc 6-23 X 0.403, 50 buc.

În stoc
Articol: AE4WXP Model: U69155.013.0080Crucea Ref: 5NNH9
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
€26.08 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță nituită
Diapozitivul corpului.0.249 "
Dimensiunea burghiului1 / 4 "
finalizareazinc
Flanșă Dia.0.295 "
Grip Range0.020 - 0.080 "
Cap Dia.0.295 "
Inaltimea capului0.018 "
Mărimea găurii0.250 "
Lungime0.423 "
MaterialOţel
Tip piulițăSpăla
Dimensiune de filet6-32

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0842
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)5.33
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS7318190000
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U69155.013.0080 Piuliță cu nituri Flush Zinc 6-23 X 0.403, 50 buc.
€26.08 /ambalaj